USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 2m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17984155 品番 USB3-E20WH
参考基準価格(税別)¥3,067 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-A)メス ケーブル長(m)2 ホワイト 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB3.0準拠 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ アダプター型式パッシブ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.7 転送速度(Gbps)最大5※理論値

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17984155
2019-08-14
用途:
usbポートの延長
野宮産業株式会社 様

デスクトップパソコンのポートの延長に使用して、非常に使いやすい。

対象商品:
17984146
2017-10-10
用途:
PCの背面ポートを使い易くするため
教育・研究機関

USB3に繋いでもUSB2としてしか使えない機器があります。直で繋げばUSB3として認識してくれるのですが、これを介するとだめでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする