USB3-RLEA07BK USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm エレコム 17984182

USB3-RLEA07BK USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm エレコム 17984182
USB3-RLEA07BK USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm エレコム 17984182

USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード17984182品番USB3-RLEA07BK
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
ケーブルはワンタッチで収納可能です。
スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-A)メスケーブル長(m)0.7ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.0準拠対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピン・ニッケルメッキコネクタ転送速度(Gbps)最大5※理論値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする