USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17984198 品番USB3-RLEA07WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
ケーブルはワンタッチで収納可能です。
スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.7 ホワイト 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ巻取式 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする