LSV-MS4T/2VKW Windows Storage Server 2012 R2 workgroup Edition搭載RAID1 Cube型NAS ロジテック 17986282

Windows Storage Server 2012 R2 workgroup Edition搭載RAID1 Cube型NAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17986282 品番LSV-MS4T/2VKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Windows Storage Server 2012R2搭載ミラータイプNASです。非常にコンパクトなボディで暗号化にも対応。標準で3年保証です。

インターフェースGigabitEthernet×1 ブラック 付属品電源ケーブル(アース付き)1本・ACアダプタ、ACアダプタ固定クリップ・ソフトウェア(CD-ROM)LogitecNASサポートディスク1枚・ソフトウェア(DVD-ROM)OSリカバリーディスク1枚、クイックスタートガイド1枚・クイックリペアガイド1枚・Microsoftライセンス規約(EULA)1枚・ドライブロックキー2個 仕様最大登録可能ユーザー数50、最大登録可能グループ数・共有フォルダ数無制限、最大同時ログイン可能クライアント数50、推奨同時アクセスクライアント数50程度 質量(kg)3.2 取付垂直 消費電力(W)22 コネクタ形状RJ45 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×128.5×225 構成(HDドライブ)SATA HDD×2 メモリー4GB 保証期間3年 使用CPUVIA Eden CPU(DualCore) 1.0GHz 環境Windows 8.1/8/7/Vista/XP ・WindowsServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・WindowsStorageServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・Mac OS X 10.4 〜・Linux ファン有(システム1基) プロトコルTCP/IP 搭載OSWindowsStorageServer2012R2WorkgroupEdition RAID機能RAID1 データ領域容量1960GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする