Windows Storage Server 2012R2搭載ミラータイプNASです。非常にコンパクトなボディで暗号化にも対応。標準で3年保証です。
- インターフェース
- GigabitEthernet×1
- 色
- ブラック
- 仕様
- 最大登録可能ユーザー数50、最大登録可能グループ数・共有フォルダ数無制限、最大同時ログイン可能クライアント数50、推奨同時アクセスクライアント数50程度
- 付属品
- 電源ケーブル(アース付き)1本・ACアダプタ、ACアダプタ固定クリップ・ソフトウェア(CD-ROM)LogitecNASサポートディスク1枚・ソフトウェア(DVD-ROM)OSリカバリーディスク1枚、クイックスタートガイド1枚・クイックリペアガイド1枚・Microsoftライセンス規約(EULA)1枚・ドライブロックキー2個
- 取付
- 垂直
- コネクタ形状
- RJ45
- 入力電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 135×128.5×225
- 構成
- (HDドライブ)SATA HDD×2
- メモリー
- 4GB
- 保証期間
- 3年
- 使用CPU
- VIA Eden CPU(DualCore) 1.0GHz
- 環境
- Windows 8.1/8/7/Vista/XP ・WindowsServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・WindowsStorageServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・Mac OS X 10.4 ~・Linux
- ファン
- 有(システム1基)
- プロトコル
- TCP/IP
- 搭載OS
- WindowsStorageServer2012R2WorkgroupEdition
- RAID機能
- RAID1
- 内容量
- 1台