曜日別特売
USB-AAE5DPBK USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコム 17987716

USB-AAE5DPBK USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコム 17987716
USB-AAE5DPBK USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコム 17987716
USB-AAE5DPBK USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコム 17987716

USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード17987716品番USB-AAE5DPBK
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。
USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。
通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。
USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。
逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。

コネクタ形状【1】USB2.0(Standard-A)オス x2、【2】USB2.0(Standard-A)メス x1ブラック全長(m)約0.6:USB2.0[Standard-A]メス(黒)~USB2.0[Standard-A]オス(黒)約0.3/USB2.0[Standard-A]オス[黒]-USB2.0[Standard-A]オス(赤)約0.3対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする