サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17990184 品番 CHHM1-6075SK-AP-6
参考基準価格(税別)¥128,700 販売価格(税込) ¥117,040
販売価格(税別)
106,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比6 ブレーキなし シリーズ6000SKシリーズ モータ容量記号1 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6075SK モーター極数(P)4 タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内) 出力(kW)0.75 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする