CVVM5-6135-AP-29/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業 18105623

 

CVVM5-6135-AP-29/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業 18105623
CVVM5-6135-AP-29/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業 18105623

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(3.7kW~7.5kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比29
29
13
15
17
21
25
35
43
11
6
8
51
59
104
71
87
121
143
165
187
195
231
273
289
319
377
473
493
出力(kW)3.7
枠番6135
モータ容量記号5
内容量1台注文コード18105623品番CVVM5-6135-AP-29/A10
参考基準価格(税別)¥378,100販売価格(税込)¥343,860
販売価格(税別)
312,600

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比29ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号5低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向枠番6135モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)3.7種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする