メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.1 被削材M/S
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
656-2908
注文コード
18117070
品番
CCET060201-UM
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
656-2908
穴径(Φmm)
2.8
被削材
MS
切刃長さ(mm)
6.348
有効長(mm)
切刃:6.348
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
2.38125
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
6.35
内接円IC(mm)
6.35