メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.1 被削材M/S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18117131 品番CCGT09T301-UM
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途中加工 トラスコ品番656-2879 穴径(Φmm)4.4 被削材SM 切刃長さ(mm)9.5719 有効長(mm)切刃:9.5719 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)3.96875 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする