メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18117325
品番
CNGG120402-SGF
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
656-4457
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
12.65
有効長(mm)
切刃:12.65
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.1984
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.1984
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7