メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18117499
品番
CNMG160608-SM
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
656-1340
穴径(Φmm)
6.35
被削材
S
切刃長さ(mm)
15.3199
有効長(mm)
切刃:15.3199
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
6.35
材種
1205
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
15.875
内接円IC(mm)
15.875