メイン画像

旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18117535 品番 CNMG190608-SM
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途中加工 トラスコ品番655-9746 穴径(Φmm)7.925 被削材S 切刃長さ(mm)18.5439 有効長(mm)切刃:18.5439 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)0.7938 厚さS(mm)6.35 材種1205 逃げ角(°)0 内接円径(mm)19.05 内接円IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする