メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
材種
1205
注文コード
18117551
品番
CNMG190612-QM
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
656-6061
穴径(Φmm)
7.925
被削材
S
切刃長さ(mm)
18.1439
有効長(mm)
切刃:18.1439
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
1.1906
厚さS(mm)
6.35
材種
1205
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
19.05
内接円IC(mm)
19.05