メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ CN□□型-25(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
656-4477
注文コード
18117587
品番
CNMM250924-HR
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
トラスコ品番
656-4477
穴径(Φmm)
9.119
被削材
PK
切刃長さ(mm)
23.4
有効長(mm)
切刃:23.4
勝手
N
加工
Roughing
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
2.38125
厚さS(mm)
9.525
材種
4415
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
25.4
内接円IC(mm)
25.4