メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
18117621
品番
CNMX191140-PF
参考基準価格(税別)
¥28,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-2909
穴径(Φmm)
7.8
被削材
PK
切刃長さ(mm)
15.3439
有効長(mm)
切刃:15.3439
勝手
N
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
11
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
4
厚さS(mm)
11
材種
4415
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
19.05
内接円IC(mm)
19.05