※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手L 注文コード18118041 品番C2A-RSA16-LGL20B-050DB
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は勝手・高さなど154種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番656-9169 全長(mm)152.4 角度(°)90 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)47.4726 シャンク高さ(mm)25.4 最大切込み(mm)20.066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする