※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18121498 品番 C2R-CFA32-LK13GB
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
トラスコ品番656-4409 全長(mm)349.999 角度(°)90 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)38.6994 最大切込み(mm)12.9997

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする