画像準備中

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 注文コード18122128 品番C2R-RSA12-RD15DB
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・高さなど142種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番661-7136 全長(mm)127 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)21.0058 シャンク高さ(mm)19.05 最大切込み(mm)14.986

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする