メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1205 トラスコ品番657-0758 注文コード18125908 品番DCMT11T304-MF
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材種・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番657-0758 穴径(Φmm)4.4 被削材S 切刃長さ(mm)11.2279 有効長(mm)切刃:11.2279 勝手N 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)3.96875 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする