メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
切刃長さ(mm)
6.4
注文コード
18125969
品番
DNGG150404-SGF
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・材種・切刃長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
655-9729
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.4
有効長(mm)
切刃:6.4
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7