代表画像

低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番657-3977 注文コード18127290 品番MS60-AR051R19-16H
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はトラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番657-3977 切込深さ(mm)(最大)8 切込み角度(°)90 最高使用回転速度(min-1)10700 切削径(Φmm)50.8 工具径(mm)50.8 接続径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする