代表画像
SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの ボアタイプ
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
657-2385
注文コード
18127326
品番
MS60-AR076R25-16M
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-2385
切込深さ(mm)
(最大)8
切込み角度(°)
90
最高使用回転速度(min
-1
)
8500
切削径(Φmm)
76.2
工具径(mm)
76.2
接続径(Φmm)
25.4