代表画像
SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの ボアタイプ
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
657-2333
注文コード
18127421
品番
MS60-R100Q32-16H
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-2333
切込深さ(mm)
(最大)8
切込み角度(°)
90
最高使用回転速度(min
-1
)
7600
切削径(Φmm)
100
工具径(mm)
100
接続径(Φmm)
32