メイン画像

CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4330 トラスコ品番657-5514 注文コード18127475 品番MS60-160508M-L50
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材種・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番657-5514 長さ(mm)ワイパー部:1.6 被削材PK 有効長(mm)切刃:8 勝手R コーティングCVD TiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)5.35 コーナーR(mm)0.8 適合被削材種PK コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)5.35 材種4330 切刃数6

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする