メイン画像

CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1130 トラスコ品番657-2416 注文コード18127500 品番MS60-160508M-M40
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材種・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番657-2416 長さ(mm)ワイパー部:1.6 被削材PM 有効長(mm)切刃:8 勝手R コーティングPVD AlTiCrN チップ厚さ(mm)5.35 コーナーR(mm)0.8 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)5.35 材種1130 切刃数6

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする