メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3330
トラスコ品番
657-3943
注文コード
18127509
品番
MS60-160508M-M40
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-3943
長さ(mm)
ワイパー部:1.6
被削材
K
有効長(mm)
切刃:8
勝手
R
コーティング
CVD TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
5.35
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
K
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.35
材種
3330
切刃数
6
商品説明動画
参考になった