メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
657-3959
注文コード
18128096
品番
RCGX10T3M0-AL
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
657-3959
穴径(Φmm)
4.4
被削材
MS
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
5
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
10
内接円IC(mm)
10