メイン画像

旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番657-5479 注文コード18128218 品番RCMT1204MP-H7
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
用途 トラスコ品番657-5479 被削材SM 勝手N 加工Roughing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)6 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)6 厚さS(mm)4.7625 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)12 内接円IC(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする