メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材P/M/S(鋼/ステンレス鋼/耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18128270
品番
RCMT1606MP-H7
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
荒
トラスコ品番
657-2377
被削材
PMS
勝手
N
加工
Roughing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
8
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
8
厚さS(mm)
6.35
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
16
内接円IC(mm)
16