メイン画像

旋削ポジ RC□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18128306 品番RCMT190600
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途中加工 トラスコ品番657-3909 穴径(Φmm)6.5 被削材PK 勝手N 加工Medium コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)9.525 母材超硬 適合被削材種PK コーナー半径Re(mm)9.525 厚さS(mm)6.35 材種4415 逃げ角(°)7 内接円径(mm)19.05 内接円IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする