メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
657-3902
注文コード
18128315
品番
RCMT2006M0
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
657-3902
穴径(Φmm)
6.35
被削材
PK
勝手
N
加工
Medium
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
10
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
10
厚さS(mm)
6.35
材種
4415
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
20
内接円IC(mm)
20