メイン画像

旋削ポジ RC□□型-25(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番657-2342 注文コード18128331 品番RCMT2507M0
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
用途中加工 トラスコ品番657-2342 穴径(Φmm)7.6 被削材PK 勝手N 加工Medium コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)12.5 母材超硬 適合被削材種PK コーナー半径Re(mm)12.5 厚さS(mm)7.9375 材種4415 逃げ角(°)7 内接円径(mm)25 内接円IC(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする