メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18128358
品番
RNMG190600
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
657-3981
穴径(Φmm)
7.925
被削材
PK
勝手
N
加工
Medium
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
9.525
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
9.525
厚さS(mm)
6.35
材種
4415
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
19.05
内接円IC(mm)
19.05