メイン画像

CoroTurn107 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード18128410 品番SBMT381232-XH
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
トラスコ品番657-2388 穴径(Φmm)9 被削材PK 切刃長さ(mm)34.9 有効長(mm)切刃:34.9 勝手N コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)12.7 コーナーR(mm)3.175 母材超硬 適合被削材種PK コーナー半径Re(mm)3.175 厚さS(mm)12.7 材種4415 逃げ角(°)5 内接円径(mm)38.1 内接円IC(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする