メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18128419 品番 SCMT09T304-MM
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途中加工 トラスコ品番657-5538 穴径(Φmm)4.4 被削材S 切刃長さ(mm)9.125 有効長(mm)切刃:9.125 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)3.96875 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする