メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R3.2 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18128656
品番
SNMM250932-HR
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
荒
トラスコ品番
657-5473
穴径(Φmm)
9.119
被削材
PK
切刃長さ(mm)
22.2
有効長(mm)
切刃:22.2
勝手
N
加工
Roughing
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
3.175
厚さS(mm)
9.525
材種
4415
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
25.4
内接円IC(mm)
25.4