メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18128997
品番
TR-DC1308-F
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-3967
穴径(Φmm)
3.7
被削材
S
切刃長さ(mm)
12.2
有効長(mm)
切刃:12.2
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
5.525
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
5.525
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
11
内接円IC(mm)
11