メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1210
トラスコ品番
658-1940
注文コード
18129575
品番
CCMT09T304-SMC
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
658-1940
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
9.2719
有効長(mm)
切刃:9.2719
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
S
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
3.96875
材種
1210
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525