メイン画像

旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18129758 品番 CNMG160612-SM
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途中加工 トラスコ品番658-3497 穴径(Φmm)6.35 被削材S 切刃長さ(mm)10.6 有効長(mm)切刃:10.6 勝手N 加工Medium コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)1.1906 厚さS(mm)6.35 材種1210 逃げ角(°)0 内接円径(mm)15.875 内接円IC(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする