メイン画像

旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)4.7625 材種1210 切刃長さ(mm)6.4 注文コード18130011 品番DNMG150404-SM
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さS・材種・切刃長さなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途中加工 トラスコ品番658-1969 穴径(Φmm)5.156 被削材S 切刃長さ(mm)6.4 有効長(mm)切刃:6.4 勝手N 加工Medium コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)4.7625 材種1210 逃げ角(°)0 内接円径(mm)12.7 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする