メイン画像

旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)4.7625 材種1210 切刃長さ(mm)14.7038 注文コード18130029 品番DNMG150408-QM
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さS・材種・切刃長さなど18種類から選べます 他の種類を見る
用途中加工 トラスコ品番658-2015 穴径(Φmm)5.156 被削材S 切刃長さ(mm)14.7038 有効長(mm)切刃:14.7038 勝手N 加工Medium コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)0.7938 厚さS(mm)4.7625 材種1210 逃げ角(°)0 内接円径(mm)12.7 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする