メイン画像

旋削ポジ RC□□型-09(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18130239 品番RCMT09T300-SM
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途中加工 トラスコ品番658-2016 穴径(Φmm)4 被削材S 勝手N 加工Medium コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)4.7625 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)4.7625 厚さS(mm)3.96875 材種1210 逃げ角(°)7 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする