メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18130275
品番
RCMT1606M0-SM
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
658-3519
穴径(Φmm)
5.5
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
8
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
8
厚さS(mm)
6.35
材種
1210
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
16
内接円IC(mm)
16