代表画像

CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 18131009 品番 C2I-G2N-0400-RF
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途仕上げ トラスコ品番679-6304 被削材PMSKN 勝手N 切削幅(mm)4 コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN チップ厚さ(mm)4.3321 コーナーR(mm)2 適合被削材種PMKNS 刃幅公差(mm)上限:0.04、下限:-0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする