メイン画像

CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手N 高さ(mm)刃先:0 トラスコ品番679-6334 注文コード18131955 品番C2T-CC6-NG20BB
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は勝手・高さ・トラスコ品番など119種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番679-6334 全長(mm)75 高さ(mm)刃先:0 勝手N クランプクランプ シャンク幅(mm)2 機能長さ(mm)75 最大切込み(mm)20 機能幅(mm)2 最大加工深さ(mm)20 接続径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする