メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
高さ(mm)
刃先:25
トラスコ品番
679-6347
注文コード
18132086
品番
C2T-QS25-LX45G04CB
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ・トラスコ品番
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-6347
長さ(mm)
頭部下面オフセット:26.66
全長(mm)
110.664
高さ(mm)
刃先:25
角度(°)
本体:45
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
30.6
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
機能長さ(mm)
110.664
最大切込み(mm)
4
機能幅(mm)
30.6
最大加工深さ(mm)
4