メイン画像

肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番679-9461 注文コード18132917 品番MS20-AR016O16L-10L
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など119種類から選べます 他の種類を見る

安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。
ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。

トラスコ品番679-9461 切込深さ(mm)(最大)9 切込み角度(°)90 最高使用回転速度(min-1)23100 切削径(Φmm)15.875 使用可能長さ(mm)25.4 工具径(mm)15.875 接続径(Φmm)15.875

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする