CVVM3-6165-EP-71 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW〜3.7kW) 住友重機械工業 18208076 CVVM3-6165-EP-71 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW〜3.7kW) 住友重機械工業 18208076

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW〜3.7kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18208076 品番 CVVM3-6165-EP-71
参考基準価格(税別)¥542,200 販売価格(税込) ¥493,130
販売価格(税別)
448,300

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比71 ブレーキなし シリーズ6000シリーズ モータ容量記号3 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 枠番6165 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 出力(kW)2.2 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする