モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW〜3.7kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全389種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18210684
品番
CVVM5-6170DC-EP-165
参考基準価格(税別)
¥567,100
販売価格(税込)
¥515,790
販売価格(税別)
¥
468,900
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
165
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
5
低速軸方向
立形・低速軸方向垂直下向
枠番
6170DC
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
3.7
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
減速機・クラッチ・ブレーキ
減速機
サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW〜3.7kW) 住友重機械工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「減速機」にはこんなカテゴリがあります
ウォーム減速機
サーボモータ用減速機
サイクロ減速機
エイブル減速機
ハイポニック減速機
指定モータ取付可能型
両軸型
ベベルギヤボックス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品